Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516014 FAG Rillenkugellager 16014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516014
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167011510000
EAN/GTIN:
     4054371446321
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 13mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 29500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 25000N Grenzdrehzahl [n G]: 89001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 53001/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
53001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
13mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
29500N
Grenzdrehzahl [n G]:
89001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
25000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 20516014, 16014, 0167011510000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 26,44*
1 Tag
42
1
€ 4,90*
ab € 19,94*
€ 26,57*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,03*
€ 26,72*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 20,80*
€ 27,54*
1
€ 3,19*
ab € 23,86*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16014
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.