Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516015 FAG Rillenkugellager 16015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516015
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167011600000
EAN/GTIN:
     4054371446338
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 115mm Breite [B]: 13mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 27000N Grenzdrehzahl [n G]: 84001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 49001/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
115mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
49001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
13mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30500N
Grenzdrehzahl [n G]:
84001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
27000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167011600000, 20516015, 16015
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 8,90*
ab € 19,02*
€ 24,97*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 24,99*
1 Tag
333
1
€ 4,90*
ab € 22,03*
€ 28,94*
1 Tag
333
1
€ 7,90*
ab € 22,08*
€ 28,94*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,45*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.