Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516018 FAG Rillenkugellager 16018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516018
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167011940000
EAN/GTIN:
     4012801185059
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 44000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 39500N Grenzdrehzahl [n G]: 68001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 44001/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
44001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
44000N
Grenzdrehzahl [n G]:
68001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
39500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 16018, 0167011940000, 20516018
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 28,74*
€ 36,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 36,73*
1 Tag
229
€ 4,90*
ab € 33,14*
€ 42,07*
1 Tag
229
€ 7,90*
ab € 33,19*
€ 42,07*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,73*
€ 42,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16018
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.