Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516019 FAG Rillenkugellager 16019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516019
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167012080000
EAN/GTIN:
     4012801185073
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 95mm Außendurchmesser [D]: 145mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 42500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 41000N Grenzdrehzahl [n G]: 66001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 41501/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
145mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
41501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
95mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
42500N
Grenzdrehzahl [n G]:
66001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
41000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167012080000, 16019, 20516019
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 43,83*
€ 53,75*
1 Tag
198
€ 4,90*
ab € 44,04*
€ 54,02*
1 Tag
198
€ 7,90*
ab € 44,14*
€ 54,30*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,31*
€ 54,32*
6 Tage
198
€ 10,00*
ab € 51,24*
€ 61,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 44,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10136915
ab € 35,75*
Ähnlich
SKF
16019
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.