Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516020 FAG Rillenkugellager 16020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516020
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167012160000
EAN/GTIN:
     4012801185080
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 46500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 44500N Grenzdrehzahl [n G]: 63001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 40001/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
40001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
46500N
Grenzdrehzahl [n G]:
63001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
44500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167012160000, 20516020, 16020
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 43,18*
€ 53,19*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 53,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,82*
€ 55,15*
Lager 8670
19
€ 4,90*
ab € 45,42*
€ 55,92*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 52,44*
€ 63,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16020
ab € 68,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.