Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516036-C3 FAG Rillenkugellager 16036-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516036-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190115710030
EAN/GTIN:
     4012801077842
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 180mm Außendurchmesser [D]: 280mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 140000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 146000N Grenzdrehzahl [n G]: 33501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 29501/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
280mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
29501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
180mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
140000N
Grenzdrehzahl [n G]:
33501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
146000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0190115710030, 16036-C3, 20516036-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 204,35*
€ 222,49*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 203,66*
€ 222,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 222,52*
6 Tage
25
€ 10,00*
ab € 221,80*
€ 241,09*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,07*
€ 250,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 230,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.