| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20520222-MB Herst.-Nr.: 0167020180000 EAN/GTIN: 4012801185783 |
| |
|
| | |
| Tonnenlager 202..-MB Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 285000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 370000N Grenzdrehzahl [n G]: 36001/min Baureihe: 202..-MB Klasse: Tonnenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 200mm | Baureihe: | 202..-MB | Bohrungsdurchmesser [d]: | 110mm | Breite [B]: | 38mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 285000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 36001/min | Klasse: | Tonnenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 370000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20520222-MB, 0167020180000, 20222-MB |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,09* | € 485,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 454,24* | € 487,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,36* | € 488,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 474,10* | € 507,21* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,46* | € 561,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 497,46* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|