| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20521313-E1-XL-K-C3 Herst.-Nr.: 0219426250030 EAN/GTIN: 4026677959881 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 33mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 250000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 270000N Grenzdrehzahl [n G]: 62001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 36001/min Baureihe: 213..-E1-XL-K Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 140mm | Baureihe: | 213..-E1-XL-K | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 36001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 65mm | Breite [B]: | 33mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 250000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 62001/min | Klasse: | Pendelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 270000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0219426250030, 20521313-E1-XL-K-C3, 21313-E1-XL-K-C3 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,28* | € 84,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 74,74* | € 85,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,97* | € 85,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 86,93* | € 98,00* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 90,36* | € 114,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 90,36* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|