Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20521313-E1-XL-TVPB-C3 FAG Pendelrollenlager 21313-E1-XL-TVPB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20521313-E1-XL-TVPB-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190002350030
EAN/GTIN:
     4026677809391
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 33mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 250000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 270000N Grenzdrehzahl [n G]: 62001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 36001/min Baureihe: 213..-E1-XL-TVPB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
213..-E1-XL-TVPB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
36001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite [B]:
33mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
250000N
Grenzdrehzahl [n G]:
62001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
270000N
Weitere Suchbegriffe: 20521313-E1-XL-TVPB-C3, 0190002350030, 21313-E1-XL-TVPB-C3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 73,85*
€ 85,52*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 74,15*
€ 85,52*
5 Tage
6
€ 10,00*
ab € 86,59*
€ 99,43*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,68*
€ 100,83*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,47*
€ 114,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 11 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 14 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.