Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052208-K-2RS-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2208-K-2RS-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A240_a.png
0000A240_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052208-K-2RS-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384725700030
EAN/GTIN:
     4012801478045
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6500N Grenzdrehzahl [n G]: 49501/min Baureihe: 22..-K-2RS-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
22..-K-2RS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
19400N
Grenzdrehzahl [n G]:
49501/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6500N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2052208-K-2RS-TVH-C3, 2208-K-2RS-TVH-C3, 0384725700030
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 29,04*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,37*
€ 29,19*
2 Tage
73
1
€ 4,90*
ab € 24,73*
€ 32,19*
3 Tage
73
1
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 32,19*
1
€ 4,95*
ab € 28,1236*
€ 36,1436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.