Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052211-K-2RS-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2211-K-2RS-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A240_a.png
0000A240_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052211-K-2RS-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384725970030
EAN/GTIN:
     4012801160544
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 27000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 10000N Grenzdrehzahl [n G]: 38501/min Baureihe: 22..-K-2RS-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
22..-K-2RS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
25mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
27000N
Grenzdrehzahl [n G]:
38501/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
10000N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2052211-K-2RS-TVH-C3, 2211-K-2RS-TVH-C3, 0384725970030
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 44,85*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 35,56*
€ 45,09*
2 Tage
96
€ 4,90*
ab € 39,63*
€ 49,18*
3 Tage
96
€ 7,90*
ab € 41,96*
€ 50,65*
€ 4,95*
ab € 44,7524*
€ 54,1924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.