Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2052211-K-TVH-C3 Herst.-Nr.: 0389043650030 EAN/GTIN: 4012801160551 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 22..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 39000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 12500N Grenzdrehzahl [n G]: 70001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 67001/min Baureihe: 22..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 100mm | Baureihe: | 22..-K-TVH | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 67001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 55mm | Breite [B]: | 25mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 39000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 70001/min | Klasse: | Pendelkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 12500N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,71* | € 37,63* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,78* | € 37,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,05* | € 41,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,09* | € 41,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,4016* | € 47,2616* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,78* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|