Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052213-K-2RS-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2213-K-2RS-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A240_a.png
0000A240_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052213-K-2RS-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389046240030
EAN/GTIN:
     4012801478250
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 31000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 12500N Grenzdrehzahl [n G]: 31501/min Baureihe: 22..-K-2RS-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
22..-K-2RS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
31000N
Grenzdrehzahl [n G]:
31501/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
12500N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2052213-K-2RS-TVH-C3, 0389046240030, 2213-K-2RS-TVH-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 65,32*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 65,32*
2 Tage
88
€ 4,90*
ab € 59,27*
€ 69,07*
3 Tage
88
€ 4,95*
ab € 59,36*
€ 69,07*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,47*
€ 70,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 60,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.