Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052215-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2215-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052215-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167031540030
EAN/GTIN:
     4012801478335
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 630
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 44500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 17800N Grenzdrehzahl [n G]: 56001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 56001/min Baureihe: 22..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
22..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
56001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
44500N
Grenzdrehzahl [n G]:
56001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
17800N
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 2215, din 630 1210, 0167031540030, 2052215-TVH-C3, 2215-TVH-C3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 71,58*
€ 80,87*
2 Tage
32
€ 4,90*
ab € 74,74*
€ 83,79*
2 Tage
32
€ 4,95*
ab € 74,48*
€ 83,79*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,22*
€ 85,15*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 74,20*
€ 86,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 76,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.