Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522210-E1-XL-C3 FAG Pendelrollenlager 22210-E1-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522210-E1-XL-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167035290030
EAN/GTIN:
     4026677804853
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 23mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 109000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 107000N Grenzdrehzahl [n G]: 98001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 51001/min Baureihe: 222..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
222..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
51001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
23mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
109000N
Grenzdrehzahl [n G]:
98001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
107000N
Weitere Suchbegriffe: 20522210-E1-XL-C3, 22210-E1-XL-C3, 0167035290030
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 44,84*
2 Tage
284
€ 4,90*
ab € 35,58*
€ 44,88*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 36,03*
€ 45,46*
3 Tage
286
€ 7,90*
ab € 35,99*
€ 45,54*
€ 4,95*
ab € 42,8128*
€ 51,9528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.914,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.