Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522211-E1-XL-C3 FAG Pendelrollenlager 22211-E1-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522211-E1-XL-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167036180030
EAN/GTIN:
     4026677804938
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 129000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 130000N Grenzdrehzahl [n G]: 90001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 46501/min Baureihe: 222..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
222..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
46501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
25mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
129000N
Grenzdrehzahl [n G]:
90001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
130000N
Weitere Suchbegriffe: 0167036180030, 22211-E1-XL-C3, 20522211-E1-XL-C3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
1
€ 4,90*
ab € 36,85*
€ 46,44*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 36,70*
€ 46,45*
2 Tage
137
1
€ 7,90*
ab € 36,91*
€ 46,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,13*
€ 52,89*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 45,10*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 22 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 45,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.