Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522214-E1-XL-C4 FAG Pendelrollenlager 22214-E1-XL-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522214-E1-XL-C4
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167038390040
EAN/GTIN:
     4026677807038
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 125mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 211000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 226000N Grenzdrehzahl [n G]: 67001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 39501/min Baureihe: 222..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
125mm
Baureihe:
222..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
39501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
211000N
Grenzdrehzahl [n G]:
67001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
226000N
Weitere Suchbegriffe: 20522214-E1-XL-C4, 0167038390040, 22214-E1-XL-C4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 56,67*
€ 68,45*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 55,29*
€ 68,46*
7 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 64,58*
€ 74,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 67,60*
€ 79,38*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 72,57*
€ 93,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 14 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 72,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.