Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522218-E1A-XL-K-M FAG Pendelrollenlager 22218-E1A-XL-K-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000101C2_a.png
000101C2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522218-E1A-XL-K-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190169990000
EAN/GTIN:
     4026677850461
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-K-M, symmetrisch 2 Außenborde Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 40mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 345000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 375000N Grenzdrehzahl [n G]: 52001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 34001/min Baureihe: 222..-E1A-XL-K-M Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
222..-E1A-XL-K-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
34001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
40mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
345000N
Grenzdrehzahl [n G]:
52001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
375000N
Weitere Suchbegriffe: 20522218-E1A-XL-K-M, 0190169990000, 22218-E1A-XL-K-M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 141,70*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 142,41*
4 Tage
83
€ 5,99*
ab € 128,47*
€ 145,46*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,46*
€ 158,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 167,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 143,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.