Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522226-E1A-XL-K-M-C3 FAG Pendelrollenlager 22226-E1A-XL-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000101C2_a.png
000101C2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522226-E1A-XL-K-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190176420030
EAN/GTIN:
     4026677851222
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-K-M, symmetrisch 2 Außenborde Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 230mm Breite [B]: 64mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 760000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 890000N Grenzdrehzahl [n G]: 33501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 25001/min Baureihe: 222..-E1A-XL-K-M Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
230mm
Baureihe:
222..-E1A-XL-K-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
25001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
Breite [B]:
64mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
760000N
Grenzdrehzahl [n G]:
33501/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
890000N
Weitere Suchbegriffe: 22226-E1A-XL-K-M-C3, 20522226-E1A-XL-K-M-C3, 0190176420030
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 298,04*
€ 321,19*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 298,10*
€ 321,20*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,84*
€ 321,73*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 297,48*
€ 330,50*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,21*
€ 361,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.