Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522319-E1-XL-T41D FAG Pendelrollenlager 22319-E1-XL-T41D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522319-E1-XL-T41D
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0392425790000
EAN/GTIN:
     4012802173734
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 223..-E1-T41D, symmetrisch mit Käfigführungsring ,für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, Bohrung Durotect CK beschichtet Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 95mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 67mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 670000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 700000N Grenzdrehzahl [n G]: 37001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 28001/min Baureihe: 223..-E1-XL-T41D Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
223..-E1-XL-T41D
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
28001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
95mm
Breite [B]:
67mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
670000N
Grenzdrehzahl [n G]:
37001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
700000N
Weitere Suchbegriffe: 22319-E1-XL-T41D, 20522319-E1-XL-T41D, 0392425790000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 283,23*
€ 306,33*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 284,78*
€ 306,34*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 277,66*
€ 308,14*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,72*
€ 336,42*
€ 4,95*
ab € 344,1324*
€ 368,7824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.