Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522330-E1A-XL-MA-T41A FAG Pendelrollenlager 22330-E1A-XL-MA-T41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FFCE_a.png
0000FFCE_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522330-E1A-XL-MA-T41A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190225810000
EAN/GTIN:
     4026677865175
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 320mm Breite [B]: 108mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1640000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1850000N Grenzdrehzahl [n G]: 22901/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 15201/min Baureihe: 223..-E1A-XL-MA-T41A Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
320mm
Baureihe:
223..-E1A-XL-MA-T41A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
15201/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
150mm
Breite [B]:
108mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
1640000N
Grenzdrehzahl [n G]:
22901/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1850000N
Weitere Suchbegriffe: 20522330-E1A-XL-MA-T41A, 0190225810000, 22330-E1A-XL-MA-T41A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.272,74*
€ 1.350,99*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.377,69*
€ 1.466,47*
€ 4,95*
ab € 1.452,52*
€ 1.533,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.631,54*
€ 1.769,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,47*
€ 1.745,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,60*
€ 1.736,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,12*
€ 1.693,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,34*
€ 1.665,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,69*
€ 1.639,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.