Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052310-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2310-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052310-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190012820030
EAN/GTIN:
     4012801191777
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 23..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 40mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 66000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 20200N Grenzdrehzahl [n G]: 63001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 76001/min Baureihe: 23..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
23..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
76001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
40mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
66000N
Grenzdrehzahl [n G]:
63001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
20200N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 0190012820030, 2052310-TVH-C3, 2310-TVH-C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 70,29*
2 Tage
49
€ 4,90*
ab € 60,23*
€ 70,61*
3 Tage
49
€ 4,95*
ab € 60,15*
€ 70,61*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,20*
€ 71,73*
5 Tage
49
€ 5,99*
ab € 60,02*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 61,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.