| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2052311-2RS-TVH Herst.-Nr.: 0167074350000 EAN/GTIN: 4012801191784 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 23..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 43mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 52000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 17900N Grenzdrehzahl [n G]: 34501/min Baureihe: 23..-2RS-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 120mm | Baureihe: | 23..-2RS-TVH | Bohrungsdurchmesser [d]: | 55mm | Breite [B]: | 43mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 52000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 34501/min | Klasse: | Pendelkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 17900N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2311-2RS-TVH, 2052311-2RS-TVH, 0167074350000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,27* | € 103,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 91,68* | € 103,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,62* | € 103,55* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 93,02* | € 104,55* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 103,3968* | € 115,2368* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 93,02* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|