Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052320-M FAG Pendelkugellager 2320-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052320-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190350980000
EAN/GTIN:
     4012801192682
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager 23..-M, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 215mm Breite [B]: 73mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 196000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 79000N Grenzdrehzahl [n G]: 43001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 43501/min Baureihe: 23..-M Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
215mm
Baureihe:
23..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
43501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
73mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
196000N
Grenzdrehzahl [n G]:
43001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
79000N
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, din 630, 0190350980000, 2052320-M, 2320-M
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 514,22*
€ 550,96*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,42*
€ 573,64*
€ 4,95*
ab € 853,426*
€ 897,636*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,54*
€ 897,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,17*
€ 899,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,85*
€ 1.068,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,32*
€ 1.026,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,18*
€ 1.011,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,62*
€ 997,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,54*
€ 987,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.