| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20523244-BE-XL-C3 Herst.-Nr.: 0661475060030 EAN/GTIN: 4012802509182 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 232..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 400mm Breite [B]: 144mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2380000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3300000N Grenzdrehzahl [n G]: 17001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 8801/min Baureihe: 232..-BE-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 400mm | Baureihe: | 232..-BE-XL | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 8801/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 220mm | Breite [B]: | 144mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 2380000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 17001/min | Klasse: | Pendelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 3300000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23244-BE-XL-C3, 0661475060030, 20523244-BE-XL-C3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,56* | € 1.735,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.823,50* | € 1.903,33* | | | | Lager 8670 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.044,46* | € 2.129,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.092,17* | € 2.170,95* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.106,328* | € 2.194,268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|