Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523964-MB-C4 FAG Pendelrollenlager 23964-MB-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00010014_a.png
00010014_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523964-MB-C4
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167090550040
EAN/GTIN:
     4012801300063
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 239..-MB, symmetrisch 3 Borde Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 320mm Außendurchmesser [D]: 440mm Breite [B]: 90mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1310000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2750000N Grenzdrehzahl [n G]: 17001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 9301/min Baureihe: 239..-MB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
440mm
Baureihe:
239..-MB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
9301/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
320mm
Breite [B]:
90mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
1310000N
Grenzdrehzahl [n G]:
17001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
2750000N
Weitere Suchbegriffe: 20523964-MB-C4, 0167090550040, 23964-MB-C4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.104,8876*
€ 2.182,3176*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.182,43*
€ 2.259,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.259,62*
€ 2.688,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,52*
€ 2.678,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.207,69*
€ 2.627,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,94*
€ 2.598,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.182,43*
€ 2.597,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.