Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523992-B-K-MB-T52BW FAG Pendelrollenlager 23992-B-K-MB-T52BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000101C9_a.png
000101C9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523992-B-K-MB-T52BW
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190435460000
EAN/GTIN:
     4012801300452
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 239..-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 460mm Außendurchmesser [D]: 620mm Breite [B]: 118mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2270000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5400000N Grenzdrehzahl [n G]: 10801/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 5901/min Baureihe: 239..-B-K-MB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
620mm
Baureihe:
239..-B-K-MB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
5901/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
460mm
Breite [B]:
118mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2270000N
Grenzdrehzahl [n G]:
10801/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5400000N
Weitere Suchbegriffe: 20523992-B-K-MB-T52BW, 0190435460000, 23992-B-K-MB-T52BW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.782,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.955,16*
€ 7.086,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.915,70*
€ 7.039,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.815,28*
€ 6.920,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.782,53*
€ 6.881,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.