Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523992-B-K-MB FAG Pendelrollenlager 23992-B-K-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000101C9_a.png
000101C9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523992-B-K-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190435030000
EAN/GTIN:
     4012801194068
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 239..-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 460mm Außendurchmesser [D]: 620mm Breite [B]: 118mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2270000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5400000N Grenzdrehzahl [n G]: 10801/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 5901/min Baureihe: 239..-B-K-MB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
620mm
Baureihe:
239..-B-K-MB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
5901/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
460mm
Breite [B]:
118mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2270000N
Grenzdrehzahl [n G]:
10801/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5400000N
Weitere Suchbegriffe: 0190435030000, 23992-B-K-MB, 20523992-B-K-MB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5.250,1634*
€ 5.550,6734*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.301,07*
€ 5.578,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.578,77*
€ 6.638,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.536,14*
€ 6.588,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.372,24*
€ 6.392,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.301,07*
€ 6.308,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.