Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523992-B-MB-C3 FAG Pendelrollenlager 23992-B-MB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00010014_a.png
00010014_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523992-B-MB-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190434140030
EAN/GTIN:
     4012801300421
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 239..-B-MB, symmetrisch 3 Borde Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 460mm Außendurchmesser [D]: 620mm Breite [B]: 118mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2270000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5400000N Grenzdrehzahl [n G]: 10801/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 5901/min Baureihe: 239..-B-MB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
620mm
Baureihe:
239..-B-MB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
5901/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
460mm
Breite [B]:
118mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2270000N
Grenzdrehzahl [n G]:
10801/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5400000N
Weitere Suchbegriffe: 23992-B-MB-C3, 0190434140030, 20523992-B-MB-C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5.246,3234*
€ 5.432,2934*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.273,83*
€ 5.460,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.460,19*
€ 6.497,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.431,57*
€ 6.463,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.321,58*
€ 6.332,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.273,83*
€ 6.275,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.