Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20524028-BE-XL-C3 FAG Pendelrollenlager 24028-BE-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20524028-BE-XL-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0583270450030
EAN/GTIN:
     4012802314076
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Pendelrollenlager 240..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 140mm Außendurchmesser [D]: 210mm Breite [B]: 69mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 590000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 930000N Grenzdrehzahl [n G]: 29501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 19501/min Baureihe: 240..-BE-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
210mm
Baureihe:
240..-BE-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
19501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
140mm
Breite [B]:
69mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
590000N
Grenzdrehzahl [n G]:
29501/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
930000N
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 20524028-BE-XL-C3, 24028-BE-XL-C3, 0583270450030
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 307,74*
€ 332,03*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 309,52*
€ 333,69*
4 Tage
16
€ 5,99*
ab € 307,29*
€ 343,36*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 308,67*
€ 374,34*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,12*
€ 375,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,76*
€ 435,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,12*
€ 413,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.