Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20524122-BE-XL-C3 FAG Pendelrollenlager 24122-BE-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20524122-BE-XL-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0568030600030
EAN/GTIN:
     4012802288322
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager
Pendelrollenlager 241..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 180mm Breite [B]: 69mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 530000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 750000N Grenzdrehzahl [n G]: 33501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 19601/min Baureihe: 241..-BE-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
180mm
Baureihe:
241..-BE-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
19601/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
69mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
530000N
Grenzdrehzahl [n G]:
33501/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
750000N
Weitere Suchbegriffe: 0568030600030, 24122-BE-XL-C3, 20524122-BE-XL-C3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 257,98*
€ 278,23*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 257,72*
€ 279,62*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 254,25*
€ 283,91*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 305,83*
€ 326,37*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,04*
€ 353,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,51*
€ 407,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,16*
€ 397,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.