Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20530202-A FAG Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 30202-A Industrielager Wälzlager
FAG 30202-A Industrielager Wälzlager
FAG 30202-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     8670-20530202-A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0946334950000
EAN/GTIN:
     4054372365942
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 11,75 mm Breite C: 11,75 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
11,75 mm
Breite C:
11,75 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 0946334950000, 30202-A, 20530202-A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1290
3
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 9,21*
1 Tag
1372
1
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,44*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 9,45*
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 6,43*
€ 9,80*
1
€ 4,95*
ab € 7,2064*
€ 10,3364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.