Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20530310-XL FAG Kegelrollenlager 30310-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20530310-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0934925700000
EAN/GTIN:
     4054371685966
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite des Innenringes [B]: 27mm Breite des Außenringes [C]: 23mm Breite des Lagers [T]: 29,25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 155000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 150000N Grenzdrehzahl [n G]: 83001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 47001/min Baureihe: 303..-XL Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
303..-XL
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite des Außenringes [C]:
23mm
Breite des Innenringes [B]:
27mm
Breite des Lagers [T]:
29,25mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
155000N
Grenzdrehzahl [n G]:
83001/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
150000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
47001/min
Weitere Suchbegriffe: 0934925700000, 20530310-XL, 30310-XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13
€ 4,90*
ab € 25,81*
€ 35,31*
€ 4,95*
ab € 26,1962*
€ 35,8262*
€ 3,19*
ab € 32,49*
€ 43,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 56,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.