| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20531320-X-XL Herst.-Nr.: 0861680450000 EAN/GTIN: 4054371088071 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 215mm Breite des Innenringes [B]: 51mm Breite des Außenringes [C]: 35mm Breite des Lagers [T]: 56,5mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 450000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 480000N Grenzdrehzahl [n G]: 38501/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 25501/min Baureihe: 313..-X-XL Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 215mm | Baureihe: | 313..-X-XL | Bohrungsdurchmesser [d]: | 100mm | Breite des Außenringes [C]: | 35mm | Breite des Innenringes [B]: | 51mm | Breite des Lagers [T]: | 56,5mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 450000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 38501/min | Klasse: | Kegelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 480000N | Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 25501/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20531320-X-XL, 0861680450000, 31320-X-XL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,81* | € 418,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 413,70* | € 445,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 457,4412* | € 490,6912* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,15* | € 500,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 560,52* | € 599,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|