Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20532028-X-XL-P5 FAG Kegelrollenlager 32028-X-XL-P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8670-20532028-X-XL-P5
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0851066400000
EAN/GTIN:
     4054364666590
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 140mm Außendurchmesser [D]: 210mm Breite des Innenringes [B]: 45mm Breite des Außenringes [C]: 34mm Breite des Lagers [T]: 45mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 400000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 590000N Grenzdrehzahl [n G]: 38001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 21801/min Baureihe: 320..-X-XL-P5 Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
210mm
Baureihe:
320..-X-XL-P5
Bohrungsdurchmesser [d]:
140mm
Breite des Außenringes [C]:
34mm
Breite des Innenringes [B]:
45mm
Breite des Lagers [T]:
45mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
400000N
Grenzdrehzahl [n G]:
38001/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
590000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
21801/min
Weitere Suchbegriffe: 20532028-X-XL-P5, 0851066400000, 32028-X-XL-P5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,54*
€ 259,31*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 228,50*
€ 259,32*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 267,16*
€ 293,60*
€ 4,95*
ab € 271,4158*
€ 296,6358*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,07*
€ 312,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.