| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20532028-X-XL Herst.-Nr.: 0793434900000 EAN/GTIN: 4047643125307 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 140mm Außendurchmesser [D]: 210mm Breite des Innenringes [B]: 45mm Breite des Außenringes [C]: 34mm Breite des Lagers [T]: 45mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 400000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 590000N Grenzdrehzahl [n G]: 38001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 21801/min Baureihe: 320..-X-XL Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 210mm | Baureihe: | 320..-X-XL | Bohrungsdurchmesser [d]: | 140mm | Breite des Außenringes [C]: | 34mm | Breite des Innenringes [B]: | 45mm | Breite des Lagers [T]: | 45mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 400000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 38001/min | Klasse: | Kegelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 590000N | Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 21801/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 32028-X-XL, 20532028-X-XL, 0793434900000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,94* | € 168,58* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,07* | € 169,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 173,8894* | € 189,0194* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,64* | € 191,08* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,38* | € 195,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|