Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20532030-X-XL-P5 FAG Kegelrollenlager 32030-X-XL-P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32030-X-XL-P5 FAG Kegelrollenlager, einreihig
32030-X-XL-P5 FAG Kegelrollenlager, einreihig
Artikel-Nr.:
     8670-20532030-X-XL-P5
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0838888610000
EAN/GTIN:
     4054364598860
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 225mm Breite des Innenringes [B]: 48mm Breite des Außenringes [C]: 36mm Breite des Lagers [T]: 48mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 455000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 680000N Grenzdrehzahl [n G]: 35501/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 19901/min Baureihe: 320..-X-XL-P5 Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
225mm
Baureihe:
320..-X-XL-P5
Bohrungsdurchmesser [d]:
150mm
Breite des Außenringes [C]:
36mm
Breite des Innenringes [B]:
48mm
Breite des Lagers [T]:
48mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
455000N
Grenzdrehzahl [n G]:
35501/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
680000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
19901/min
Weitere Suchbegriffe: 20532030-X-XL-P5, 0838888610000, 32030-X-XL-P5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 323,79*
€ 372,65*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 376,41*
€ 4,95*
ab € 357,4364*
€ 409,6964*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,78*
€ 457,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,46*
€ 544,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,54*
€ 458,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,64*
€ 447,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.