Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20532048-X-XL-DF-A450-500 FAG Kegelrollenlager-Satz 32048-X-XL-DF-A450-500


Menge:  Paar  
Produktinformationen
0000FEE6_a.png
0000FEE6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20532048-X-XL-DF-A450-500
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0850310464082
EAN/GTIN:
     4054364742874
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Satz 320..-DF, X-Anordnung Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 240mm Außendurchmesser [D]: 360mm Breite über Innenringe [2B]: 152mm Breite über Außenringe [2T]: 152mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1820000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3350000N Grenzdrehzahl [n G]: 19501/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 8701/min Baureihe: 320..-X-XL-DF Klasse: Kegelrollenlager-Satz Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
360mm
Baureihe:
320..-X-XL-DF
Bohrungsdurchmesser [d]:
240mm
Breite über Außenringe [2T]:
152mm
Breite über Innenringe [2B]:
152mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
1820000N
Grenzdrehzahl [n G]:
19501/min
Klasse:
Kegelrollenlager-Satz
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3350000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
8701/min
Weitere Suchbegriffe: 0850310464082, 20532048-X-XL-DF-A450-500, 32048-X-XL-DF-A450-500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3.421,9346*
€ 3.597,8546*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.477,47*
€ 3.654,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3.654,93*
€ 4.349,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3.620,68*
€ 4.308,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3.523,33*
€ 4.192,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3.477,47*
€ 4.138,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.