| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2053216-B-TVH Herst.-Nr.: 0167124390000 EAN/GTIN: 4012801196369 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 32..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 44,4mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 99000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 102000N Grenzdrehzahl [n G]: 36501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 51001/min Baureihe: 32..-B-TVH Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 140mm | Baureihe: | 32..-B-TVH | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 51001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 80mm | Breite [B]: | 44,4mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 99000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 36501/min | Klasse: | Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 102000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167124390000, 3216-B-TVH, 2053216-B-TVH |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,95* | € 112,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,15* | € 119,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,77* | € 119,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,62* | € 122,98* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,94* | € 144,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 120,94* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|