Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20532228-XL FAG Kegelrollenlager 32228-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20532228-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0926073490000
EAN/GTIN:
     4054371122058
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 140mm Außendurchmesser [D]: 250mm Breite des Innenringes [B]: 68mm Breite des Außenringes [C]: 58mm Breite des Lagers [T]: 71,75mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 760000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 990000N Grenzdrehzahl [n G]: 32501/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 17601/min Baureihe: 322..-XL Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
250mm
Baureihe:
322..-XL
Bohrungsdurchmesser [d]:
140mm
Breite des Außenringes [C]:
58mm
Breite des Innenringes [B]:
68mm
Breite des Lagers [T]:
71,75mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
760000N
Grenzdrehzahl [n G]:
32501/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
990000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
17601/min
Weitere Suchbegriffe: 0926073490000, 32228-XL, 20532228-XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 515,9482*
€ 556,2682*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,12*
€ 559,68*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 569,97*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 570,80*
€ 611,55*
4 Tage
17
€ 6,90*
ab € 683,59*
€ 708,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,24*
€ 652,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 539,77*
€ 642,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,06*
€ 629,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,69*
€ 605,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.