| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20532234-XL Herst.-Nr.: 0866336350000 EAN/GTIN: 4054369055252 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 170mm Außendurchmesser [D]: 310mm Breite des Innenringes [B]: 86mm Breite des Außenringes [C]: 71mm Breite des Lagers [T]: 91mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1160000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1560000N Grenzdrehzahl [n G]: 26001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 13101/min Baureihe: 322..-XL Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 310mm | Baureihe: | 322..-XL | Bohrungsdurchmesser [d]: | 170mm | Breite des Außenringes [C]: | 71mm | Breite des Innenringes [B]: | 86mm | Breite des Lagers [T]: | 91mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 1160000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 26001/min | Klasse: | Kegelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 1560000N | Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 13101/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 32234-XL, 0866336350000, 20532234-XL |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 882,82* | € 937,28* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.037,22* | € 1.092,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,39* | € 1.170,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,74* | € 1.192,84* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,55* | € 1.351,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|