Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2053306-BD-XL-2HRS-TVH FAG Schrägkugellager 3306-BD-XL-2HRS-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018EB86_a.png
0018EB86_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2053306-BD-XL-2HRS-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0627078500000
EAN/GTIN:
     4012802478020
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 30,2mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 43000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 29500N Grenzdrehzahl [n G]: 78001/min Baureihe: 33..-BD-XL-2HRS-TVH Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
33..-BD-XL-2HRS-TVH
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
30,2mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
43000N
Grenzdrehzahl [n G]:
78001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
29500N
Weitere Suchbegriffe: 2053306-BD-XL-2HRS-TVH, 3306-BD-XL-2HRS-TVH, 0627078500000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 36,05*
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 28,42*
€ 36,18*
1 Tag
362
€ 4,90*
ab € 34,66*
€ 43,64*
1 Tag
364
€ 7,90*
ab € 34,62*
€ 43,64*
Lager 8670
29
€ 4,90*
ab € 40,33*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,33* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.558,41*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,41*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 188,11*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.