Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2054302-BB-TVH FAG Rillenkugellager 4302-BB-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E3E9_a.png
0000E3E9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2054302-BB-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0209379890000
EAN/GTIN:
     4026677952424
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager zweireihig
Rillenkugellager 43..-BB-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 15mm Außendurchmesser [D]: 42mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 15600N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 9500N Grenzdrehzahl [n G]: 149001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 116001/min Baureihe: 43..-BB-TVH Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
42mm
Baureihe:
43..-BB-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
116001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
15mm
Breite [B]:
17mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
15600N
Grenzdrehzahl [n G]:
149001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
9500N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 2054302-BB-TVH, 0209379890000, 4302-BB-TVH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 21,76*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,43*
€ 21,85*
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 23,98*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 18,24*
€ 23,98*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.