Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205511/530-MP FAG Axial-Rillenkugellager 511/530-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00015019_a.png
00015019_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205511/530-MP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190609470000
EAN/GTIN:
     4012801351294
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager fag
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Wellenscheibe [d]: 530mm Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]: 640mm Höhe [T]: 85mm Dynamische Tragzahl, axial [C a]: 620000N Statische Tragzahl, axial [C 0a]: 3950000N Grenzdrehzahl [n G]: 7701/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 5901/min Baureihe: 511..-MP Klasse: Axial-Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]:
640mm
Baureihe:
511..-MP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
5901/min
Dynamische Tragzahl, axial [C a]:
620000N
Grenzdrehzahl [n G]:
7701/min
Höhe [T]:
85mm
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]:
530mm
Klasse:
Axial-Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, axial [C 0a]:
3950000N
Weitere Suchbegriffe: 0190609470000, 511/530-MP, 205511/530-MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.635,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.813,06*
€ 10.487,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.764,03*
€ 10.429,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.647,11*
€ 10.290,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.635,40*
€ 10.276,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.