Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20551103 FAG Axial-Rillenkugellager 51103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000154DF_a.png
000154DF_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20551103
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167146520000
EAN/GTIN:
     4012801016322
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Wellenscheibe [d]: 17mm Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]: 30mm Höhe [T]: 9mm Dynamische Tragzahl, axial [C a]: 11300N Statische Tragzahl, axial [C 0a]: 19600N Grenzdrehzahl [n G]: 129001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 125001/min Baureihe: 511 Klasse: Axial-Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]:
30mm
Baureihe:
511
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
125001/min
Dynamische Tragzahl, axial [C a]:
11300N
Grenzdrehzahl [n G]:
129001/min
Höhe [T]:
9mm
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]:
17mm
Klasse:
Axial-Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, axial [C 0a]:
19600N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625, rillenkugellager aussendurchmesser (d) = 30mm, 51103, 20551103, 0167146520000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 8,90*
ab € 4,23*
€ 5,76*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 5,77*
Lager 8670
140
5
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,65*
2 Tage
98
1
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 6,69*
5 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,01* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51103
ab € 6,35*
Ähnlich
SNR
51103
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.