| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20552308 Herst.-Nr.: 0167156320000 EAN/GTIN: 4012801162708 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager 523, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Wellenscheibe [d]: 30mm Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]: 78mm Höhe [T 2]: 49mm Dynamische Tragzahl, axial [C a]: 61000N Statische Tragzahl, axial [C 0a]: 112000N Grenzdrehzahl [n G]: 42501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 72001/min Baureihe: 523 Klasse: Axial-Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]: | 78mm | Baureihe: | 523 | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 72001/min | Dynamische Tragzahl, axial [C a]: | 61000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 42501/min | Höhe [T 2]: | 49mm | Innendurchmesser Wellenscheibe [d]: | 30mm | Klasse: | Axial-Rillenkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 112000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 52308, 20552308, 0167156320000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,59* | € 63,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,81* | € 64,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,75* | € 65,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,2348* | € 70,2648* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,62* | € 77,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|