Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20553204 FAG Axial-Rillenkugellager 53204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000758C_a.png
0000758C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20553204
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167157560000
EAN/GTIN:
     4012801162890
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 532, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Wellenscheibe [d]: 20mm Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]: 40mm Höhe [T]: 14,7mm Dynamische Tragzahl, axial [C a]: 21100N Statische Tragzahl, axial [C 0a]: 37500N Grenzdrehzahl [n G]: 85001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 116001/min Baureihe: 532 Klasse: Axial-Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]:
40mm
Baureihe:
532
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
116001/min
Dynamische Tragzahl, axial [C a]:
21100N
Grenzdrehzahl [n G]:
85001/min
Höhe [T]:
14,7mm
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]:
20mm
Klasse:
Axial-Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, axial [C 0a]:
37500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625, rillenkugellager innendurchmesser 20 mm, 0167157560000, 53204, 20553204
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 13,79*
€ 18,43*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 18,71*
1 Tag
231
1
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 20,77*
1 Tag
231
1
€ 7,90*
ab € 15,26*
€ 20,79*
4 Tage
231
1
€ 5,99*
ab € 15,26*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,79* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10013153
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.