Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056008-2Z-C3 FAG Rillenkugellager 6008-2Z-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056008-2Z-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167175460030
EAN/GTIN:
     4012801087216
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 68mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 17800N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 11500N Grenzdrehzahl [n G]: 124001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 106001/min Baureihe: 60..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
68mm
Baureihe:
60..-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
106001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
17800N
Grenzdrehzahl [n G]:
124001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
11500N
Weitere Suchbegriffe: 6008-2Z-C3, 2056008-2Z-C3, 0167175460030
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
387
1
€ 8,90*
ab € 3,32*
€ 4,33*
1 Tag
192
1
€ 8,50*
ab € 3,32*
€ 4,34*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 4,96*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 4,99*
1 Tag
1047
1
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,05*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.508,74*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,40*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.