Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056009-C3 FAG Rillenkugellager 6009-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056009-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167176000030
EAN/GTIN:
     4012801067966
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 75mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21200N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 14400N Grenzdrehzahl [n G]: 131001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 97001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
75mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
97001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
45mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21200N
Grenzdrehzahl [n G]:
131001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
14400N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056009-C3, 0167176000030, 6009-C3
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,28*
2 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 3,56*
€ 4,74*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,30*
€ 5,66*
3 Tage
303
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 5,94*
2 Tage
297
1
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,30* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.