Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056009 FAG Rillenkugellager 6009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056009
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167176000000
EAN/GTIN:
     4012801067935
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 75mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21200N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 14400N Grenzdrehzahl [n G]: 131001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 97001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
75mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
97001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
45mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21200N
Grenzdrehzahl [n G]:
131001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
14400N
Weitere Suchbegriffe: 0167176000000, 6009, 2056009
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
79
5
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,00*
2 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 4,09*
€ 5,56*
3 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,86*
2 Tage
1451
1
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,07*
1 Tag
1443
1
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.